直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)

直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) - エスコ

蝶番式吊バンド

用途スパイラルダクト管用呼び径250適合管外径(Φmm)253材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44079903EA440AJ-250253
オープン
1,040
1,144(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする