エスコ
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)
蝶番式吊バンド
用途
スパイラルダクト管用
呼び径
175
適合管外径(Φmm)
178
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法H(mm)
143
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44079989
EA440AK-175
178
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください