エスコ
直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)
蝶番式吊バンド
用途
スパイラルダクト管用
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径
300
寸法H(mm)
205
適合管外径(Φmm)
303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080034
EA440AK-300
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください