エスコ
60mm立バンド用取付足(ステンレス製)
材質
SUS304
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
60
ねじ径
W3/8”
穴径(mm)
10×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080059
EA440AL-260
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください