エスコ
40A吊バンド(鋼管用/防振)
用途
SGP管用
呼び径(A)
40
適合管外径(Φmm)
48.6
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
仕様
10mmゴム付
奥行(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080138
EA440AM-40
48.6
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください