15A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)

15A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) - エスコ
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)15仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7吊ボルト径W3/8”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44080183EA440AN-15
オープン
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする