エスコ
100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
用途
SGP管用
呼び径(A)
100
吊ボルト径
W3/8”
適合管外径(Φmm)
114.3
材質
SUS304
仕様
10mmゴム付
奥行(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080269
EA440AN-100
114.3
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください