エスコ
30A吊バンド(VP管用/ステンレス製)
提灯式吊バンド
用途
VP管用
材質
SUS304
呼び径(A)
30
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080463
EA440AY-30
オープン
¥
550
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください