エスコ
40A吊バンド(VP管用/ステンレス製)
提灯式吊バンド
用途
VP管用
材質
SUS304
呼び径(A)
40
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080479
EA440AY-40
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください