エスコ
15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
用途
ステンレス鋼管用
材質
SUS304
呼び径(A)
15
適合径(Φmm)
21.7
ねじ穴(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080524
EA440BA-215
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください