エスコ
25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
(1件のレビュー)
用途
ステンレス鋼管用
材質
SUS304
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
2.0
適合径(Φmm)
34
穴ピッチ(mm)
63
ねじ穴(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080549
EA440BA-225
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください