エスコ
25Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
用途
ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質
SUS304
呼び径(A)
25
適合管外径(Φmm)
34
幅(mm)
25
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080637
EA440BJ-25
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください