50Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

50Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) - エスコ
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)50適合管外径(Φmm)60.5幅(mm)25内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44080664EA440BJ-50
オープン
3,350
3,685(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする