エスコ
25A吊バンド(ステンレス鋼管用)
蝶番式吊バンド
用途
ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質
SUS304
呼び径(A)
25
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080725
EA440BN-25
-
オープン
¥
1,070
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
70281604
EA440BN-25【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,070
¥
999
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください