エスコ
40A吊バンド(ステンレス鋼管用)
蝶番式吊バンド
用途
ステンレス鋼管(厚肉管)用
呼び径(A)
40
適合管外径(Φmm)
48.6
材質
SUS304
奥行(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080743
EA440BN-40
48.6
オープン
¥
1,160
¥
929
アウトレット
¥
1,022
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください