50A吊バンド(ステンレス鋼管用)

50A吊バンド(ステンレス鋼管用) - エスコ

蝶番式吊バンド

用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)50奥行(mm)26適合管外径(Φmm)60.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44080759EA440BN-50
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする