エスコ
65A吊バンド(ステンレス鋼管用)
蝶番式吊バンド
用途
ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質
SUS304
呼び径(A)
65
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
76.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080768
EA440BN-65
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください