曜日別特売

16A吊バンド(VP管用/10個)

16A吊バンド(VP管用/10個) - エスコ

提灯式吊バンド

用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)16奥行(mm)26適合管外径(Φmm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44080813EA440BP-16-
オープン1,060
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
12664551EA440BP-16【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
995989
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
返品不可
残り26点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする