エスコ
30A吊バンド(VP管用/10個)
提灯式吊バンド
用途
VP管用
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
30
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080847
EA440BP-30
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください