曜日別特売

100A吊バンド(VP管用/10個)

100A吊バンド(VP管用/10個) - エスコ

提灯式吊バンド

用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44080899EA440BP-100
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする