曜日別特売

15A吊バンド(鋼管用/10個)

15A吊バンド(鋼管用/10個) - エスコ
(1件のレビュー)

蝶番式吊バンド

用途SGP管・VP管用呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44080917EA440BR-1521.7
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44080917
2024-08-28
用途: 鋼管固定

現場などでは多く使用するので10個パックで低価格は大助かり。
その他サイズや立バンドも10個パックであれば購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする