エスコ
25A吊バンド(鋼管用/10個)
蝶番式吊バンド
用途
SGP管・VP管用
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
25
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080935
EA440BR-25
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください