エスコ
145-220mmレベル調整バンド(VU管用)
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途
排水管(VU管)のレベル調整用
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)
75(220)
適合管外径(Φmm)
89
スライド寸法(mm)
145/220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44081188
EA440CL-4
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください