曜日別特売

140-275mmレベル調整バンド(VP管用)

140-275mmレベル調整バンド(VP管用) - エスコ

パイプを押し込むだけの簡単施工

用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(275)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)140/275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44081276EA440CL-43
オープン
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする