曜日別特売

123-198mmレベル調整バンド(VP管用)

123-198mmレベル調整バンド(VP管用) - エスコ

パイプを押し込むだけの簡単施工

用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)65(200)適合管外径(Φmm)76スライド寸法(mm)123/198内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44081328EA440CL-48
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする