エスコ
980x565x0.75mmPP板(白/5枚)
用途
表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。
材質
ポリプロピレン
色
白
厚さ(mm)
0.75
仕様
表面絞あり、裏面フラット
寸法(mm)
565×980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44081425
EA440DY-31
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長