曜日別特売

1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)

1000x50x0.5mm鉛板(粘着付) - エスコ
(2件のレビュー)
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に材質純鉛厚さ(mm)0.5仕様粘着テープ付寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44081599EA441WA-41
オープン
1,260
1,386(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 乗用車のトランクフロアの微振動対策
建設業・工事業

厚すぎず薄すぎず、自動車の剥き出しトランクフロアの振動対策には使い勝手の良い商品にもかかわらず、効果は想像通りで吸音マットと併用で「静かな車」に変貌しました。
両面テープ付き、かつハサミで切れるので作業性良しです。

2020-08-25
用途: デッドニング
その他業種

全く同じ商品がもっと安くモノタロウ内にあります。
この様な二重価格は本当にやめて欲しい。
JANコードで管理するなり何かしらの対策をして欲しい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする