曜日別特売

33-84cm洗濯機用排水ホース(伸縮式)

33-84cm洗濯機用排水ホース(伸縮式) - エスコ
仕様ステンレスバンド付材質ポリプロピレン ポリエチレン寸法(mm)直径30×330/840ホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44082019EA468CJ-41
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする