エスコ
36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質
耐候性ナイロン12
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
368
使用温度範囲(℃)
-60/90
最大径(Φmm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44082448
EA475AX-40
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください