エスコ
249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質
耐候性ナイロン12
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
249
使用温度範囲(℃)
-60/90
最大径(Φmm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44082588
EA475AX-25
64
249
4.8
-60/90
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください