エスコ
130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪)
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)
120・130
セット内容
標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー
材質
ドイツ鋼製
質量(kg)
9
アーム長さ(mm)
100・200・250・350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×355×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083209
EA500JK
オープン
¥
169,100
¥
186,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください