エスコ
410x220x200mm工具箱(スチール製)
ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
取手が大きく、持ち運びに便利。
小物の収納に便利な仕切り板付。
材質
スチール
質量(kg)
4.2
色
ブラック/レッド
外寸(mm)
410×220×200
内寸(mm)
200×395×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:200×395×75mm 外寸:410×220×200mm
仕切り
あり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×220×200
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
200×395×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083254
EA504AE-2
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください