エスコ
443x216x160mm工具箱(中皿付)
自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
仕様
中皿には前後に仕切れる仕切板(8枚)付
材質
コーポリマー
質量(kg)
1.2
色
ブルー
外寸(mm)
443×216×160
内寸(mm)
405×162×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:405×162×80 外寸:443×216×160
仕切り
仕切板(8枚)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
443×216×160
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×162×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083263
EA505K-445
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください