エスコ
670x335x195mm/33.9Lコンテナ(青)
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
670×335×195
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084758
EA506AF-84
33.9
670×335×195
青
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください