エスコ
324x415x1000mm引出し式収納ケース(5段)
仕様
木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。
材質
本体・引出し:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF)
質量(kg)
8.7kg
サイズ
330(W)×415(D)×1000(H)mm
段数
5段
引出し内寸法(mm)
247(W)×360(D)×145(H)mm
引出し耐荷重(kg)
2kg(天板:10kg)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084977
EA506L-49
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください