エスコ
805x510x940mm引出し式収納ケース(4段)
仕様
引出しは開閉がスムーズな金属スライドレールを採用
材質
本体:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)
20kg
サイズ
805(W)×510(D)×940(H)mm
段数
4段
引出し内寸法(mm)
715(W)×445(D)×190(H)mm
引出し耐荷重(kg)
8kg(天板:20kg)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084986
EA506L-60
オープン
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください