320x390x130mm引出し式収納ケース

320x390x130mm引出し式収納ケース - エスコ
仕様引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。材質ポリプロピレン、スチロール質量(kg)0.92kgサイズ320(W)×390(D)×130(H)mm(ゴム足取付時)段数1段引出し内寸法(mm)260(W)×360(D)×77(H)mm引出し耐荷重(kg)3kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44085038EA506L-85
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする