エスコ
10Lポリタンク(ノズル付)
容量(L)
10
仕様
ノズルはタンク内に収納可能
材質
本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)
330×171×342
ノズル長(mm)
245
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44085074
EA508AS-110
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください