エスコ
20Lポリタンク(ノズル付/4個)
仕様
ノズルはタンク内に収納可能
材質
本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン
寸法(mm)
383×203×400(H)
容量(L)
20
ノズル長(mm)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44085099
EA508AS-124
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください