エスコ
10Lポリタンク(ノズル・コック付)
容量(L)
10
仕様
コック付(取外し可)
材質
本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)
348×174×319
ノズル長(mm)
245
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44085108
EA508AS-210
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください