エスコ
314x217x155mm救急箱
仕様
可変仕切板2枚付
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、 中皿:スチロール
質量(kg)
0.75
内寸(mm)
297×182×100(蓋底137)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
314(W)×217(D)×155(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44085223
EA508MH-2
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください