エスコ
911x600mm/400kg運搬車
質量(kg)
18.6
車輪径(Φmm)
130(ゴム車)
耐荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
217
押手高さ(mm)
827
荷台寸法(mm)
911×600
車輪
自在×2、固定×2
材質(荷台)
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086456
EA520P-21
オープン
¥
30,700
¥
33,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください