エスコ
50mmラチェット式クランプ
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)
50
材質
樹脂(ガラス繊維入)
全長(mm)
185
レバーの種類
クイックリリースレバー
口深(mm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087269
EA526BH-50
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください