100mmラチェット式クランプ

100mmラチェット式クランプ - エスコ

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
疲れにくいコンフォートハンドル

最大開口(mm)100材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー口深(mm)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44087278EA526BH-100
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする