エスコ
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
仕様
高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)
300
質量(g)
569
パイプ径(Φmm)
2・3/4”
ナット対辺(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087366
EA531E-13
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください