エスコ
50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)
仕様
磨き仕上げ
全長(mm)
250
質量(g)
364
パイプ径(Φmm)
2”
ナット対辺(mm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087418
EA531EJ-2
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください