エスコ
0-79mm/195mm板金用クランプ
口の開き(mm)
0/64
全長(mm)
195
仕様
成型作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利です。
材質
特殊鋼
口深(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087558
EA533AJ-8
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください