エスコ
160mmフラットノーズプライヤー
全長(mm)
160
仕様
窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。
先端形状
フラットノーズ
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087874
EA537GS-160
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください