エスコ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
全長(mm)
145
仕様
狭所に適したスリムヘッド仕様
切断能力
中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm
先端形状
ニードルノーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087883
EA537LB-8
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください