205mmはさみ・剪定

205mmはさみ・剪定 - エスコ
切断能力直径20mm全長(mm)205仕様刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。刃長50mm質量(g)225材質(刃)刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44088075EA540BK-1
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする